画像準備中

ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)18 注文コード45993981 品番DO-18-H5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)18 寸法d(mm)5 寸法d1(mm)- 寸法W(mm)6 幅(mm)6 タイプ6 寸法L(mm)- 内径(Φmm)5 外径(Φmm)18 寸法C(mm)- 寸法N(mm)-8.2 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 許容荷重(N)49 呼びd2×θ(mm×°)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45994006
2024-01-31
用途:
淀鋼物置の吊り扉に使用しました
その他業種

ヨド鋼の物置吊り扉のコマが破損しました。
メーカーの部品は高く付くので、モノタロウで購入しました。
車輪のM6の緩みどめナットが付属していれば最高デス。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする