トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
24
注文コード
45994015
品番
DO-24-B4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
24
寸法d(mm)
-
寸法d1(mm)
-
寸法W(mm)
7
幅(mm)
7
タイプ
3
寸法L(mm)
8
外径(Φmm)
24
寸法C(mm)
4
寸法N(mm)
-9.5
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
-
許容荷重(N)
196
呼びd2×θ(mm×°)
-
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方