画像準備中

ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)24 注文コード45994024 品番DO-24-BH0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)24 寸法d(mm)- 寸法d1(mm)- 寸法W(mm)7 幅(mm)7 タイプ4 寸法L(mm)8 外径(Φmm)24 寸法C(mm)0.5 寸法N(mm)-9.5 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 許容荷重(N)196 呼びd2×θ(mm×°)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45994006
2024-01-31
用途:
淀鋼物置の吊り扉に使用しました
その他業種

ヨド鋼の物置吊り扉のコマが破損しました。
メーカーの部品は高く付くので、モノタロウで購入しました。
車輪のM6の緩みどめナットが付属していれば最高デス。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする