トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
29
注文コード
45994033
品番
DO-29-H6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
29
寸法d(mm)
6
寸法d1(mm)
-
寸法W(mm)
7
幅(mm)
7
タイプ
6
寸法L(mm)
-
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
29
寸法C(mm)
-
寸法N(mm)
-9.5
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
-
許容荷重(N)
196
呼びd2×θ(mm×°)
-
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方