トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の カシメ軸タイプ
ベアリング Dシリーズ DR-A(外周フラット・カシメ軸タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45994067
品番
DR-22-AH-1-3.5-8019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
22
寸法d1(mm)
4.5
寸法W(mm)
7
幅(mm)
7
タイプ
12
寸法L(mm)
3.5
寸法A(mm)
1
外径(Φmm)
22
寸法C(mm)
0
寸法N(mm)
-9.5
許容荷重(N)
196
呼びd2×θ(mm×°)
-
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方