トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の カシメ軸タイプ
ベアリング Dシリーズ DR-A(外周フラット・カシメ軸タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45994076
品番
DRS-12-A0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
12
寸法d1(mm)
3
寸法W(mm)
4
幅(mm)
4
タイプ
9
寸法L(mm)
2.3
外径(Φmm)
12
寸法C(mm)
0.5
寸法N(mm)
-6.5
許容荷重(N)
9.8
呼びd2×θ(mm×°)
-
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方