画像準備中

ベアリング Dシリーズ DR-A(外周フラット・カシメ軸タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45994085 品番DRS-9-A0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)9 寸法d1(mm)2 寸法W(mm)3 幅(mm)3 タイプ9 寸法L(mm)1.8 寸法A(mm)- 外径(Φmm)9 寸法C(mm)0.5 寸法N(mm)-4 許容荷重(N)9.8 呼びd2×θ(mm×°)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする