※タイプ4
トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45994112
品番
DU-30-H6W1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
30
寸法d(mm)
6
寸法d1(mm)
-
寸法W(mm)
7
幅(mm)
7
タイプ
4
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
30
寸法D1(mm)
25.7
寸法N(mm)
-9.5
寸法R(mm)
2.5
寸法W1(mm)
1
寸法W2(mm)
1
許容荷重(N)
156
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼びd2×θ(mm×°)
-
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方