エムテートリマツ
エムテートリマツの 掃除用具
エムテートリマツの ブラシ
エムテートリマツの デッキブラシ
木柄ナイロンデッキブラシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45994884
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
柄長さ(mm)
1200
幅(mm)
180
材質(ブラシ部)
ナイロン
材質(ハンドル)
木
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300