※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎産業
ころがり軸受け用ナット
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45996386
品番
AN13L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥804
この商品は
88
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
タイプ
左ねじ
寸法S(mm)
7
寸法T(mm)
3
寸法G(mm)
79
寸法D3(mm)
85
寸法D4(mm)
79
寸法D6(mm)
66
呼び番号
AN13
寸法Bn(mm)
12
ねじの呼びD1
M65×2.0
適合座金
AW13 左ネジ用
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方