目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。