曜日別特売
BGK40 ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量 ベイカー(BAKER) 45997797

ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45997797品番BGK40
参考基準価格(税別)¥7,990販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。
強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
DIN及びJISの規格に準拠しています。

目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)40目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする