SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 瓶/容器用キャップ
ねじ口洗浄口びん用部品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46000003
品番
017200-950104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。
用途
ねじ口洗浄びん用
材質
フェノール樹脂
色
赤
ねじ規格
GL-45
最高使用温度(℃)
180
パッキン
なし
注意
※ホルダー部は別売り