画像準備中

ウォーターバス TBM型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46000213 品番 046000-106
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥169,399
販売価格(税別)
153,999

・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。
・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
・電源プラグは付属しておりません。
・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。
・熱媒体に水以外を使用しないでください。
・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。

ふた穴数1列6個 使用温度範囲(℃)室温+5〜沸騰温度 温度調節精度±3℃ at 70℃ 水槽容量(L)約12 電源AC100V 14A 安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー 許容周囲温度(℃)5〜35 質量(kg)約14 幅W(mm)930 奥行D(mm)290 高さH(mm)210 温度分布精度±5℃ at 70℃ 温度調節液体膨張式 ヒーターSUS316L パイプヒーター ヒーター容量(kW)1.4 内槽SUS304 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)有効:830×150×100[45](水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×29.×210 寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55 付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃〜100℃)1本、接地アダプター1個 温度上昇時間(分)約35 室温→沸騰温度
注意
※熱媒体に水以外を使用しないでください。
※温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
※ご購入時、ユーザー様の情報を確認させていただく場合がございます。
※車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
四国地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
九州地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする