低温インキュベーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 内容積(L)約259 電源AC100V 50/60Hz 注文コード46000834 品番051620-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥548,000
この商品は内容積・電源など7種類から選べます 他の種類を見る

このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。
また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。
・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。
・+35〜+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。
・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。
・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。
・温度表示は0.1℃単位です。
・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。
・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。
・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Tは除く)

付属品棚網5枚、鍵、測定孔ゴム栓1コ 仕様感温部:高精度サーミスタ 質量(kg)95 電源AC100V 50/60Hz 内容積(L)約259 ヒーターSUSシーズヒーター 350W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×569×1633 照明蛍光灯 15W× 1本 温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷) 消費電流(A)7.6 保護装置過昇防止:60℃にてヒーターOFF (温度ヒューズ付) 警報方式温度:槽内設定に対し、高温+2〜+15℃、低温 -2〜-15℃、デジタル交互表示、ブザー報知 圧縮機300W 温度設定範囲(℃)槽内-15〜+50.0(0.5単位)+35.0〜+40.0(0.1単位) 運転プログラム:8ステップ1〜99回繰り返し、または連続繰り返し、1ステップ0〜99時間(メモリバックアップ約48時間) 霜取方法マイコン制御ヒーターデフロスト 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×340×1154
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,500 / 税込 ¥12,650
北海道地方数量1につき ¥17,500 / 税込 ¥19,250
四国地方数量1につき ¥17,500 / 税込 ¥19,250
九州地方数量1につき ¥17,500 / 税込 ¥19,250
沖縄地方数量1につき ¥23,000 / 税込 ¥25,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46000834 051620-260 13917955 051620-264 低温インキュベーター SIBATA(柴田科学) 低温インキュベーター SIBATA(柴田科学) 1台 539,800 税込593,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする