051620-400 低温インキュベーター SIBATA(柴田科学) 46000843

低温インキュベーター

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
質量(kg)120
内容量1台注文コード46000843品番051620-400
参考基準価格(税別)¥781,000販売価格(税込)¥824,780
販売価格(税別)
749,800

このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。
また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。
・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。
・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。
・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。
・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。
・温度表示は0.1℃単位です。
・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。
・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。
・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)

付属品棚網5枚、鍵、測定孔ゴム栓1コ仕様感温部:高精度サーミスタ質量(kg)120電源AC100V 50/60Hz内容積(L)約408ヒーターSUSシーズヒーター 400W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×799×1633照明蛍光灯 15W× 1本温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷)消費電流(A)7.9保護装置過昇防止:60℃にてヒーターOFF (温度ヒューズ付)警報方式温度:槽内設定に対し、高温+2~+15℃、低温 -2~-15℃、デジタル交互表示、ブザー報知圧縮機300W温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)運転プログラム:8ステップ1~99回繰り返し、または連続繰り返し、1ステップ0~99時間(メモリバックアップ約48時間)霜取方法マイコン制御ヒーターデフロスト内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×545×1154
取扱説明書:(3.15MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき13,500/税込14,850
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
四国地方数量1につき20,000/税込22,000
九州地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき26,500/税込29,150
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする