※風・ガス・臭気などの遮断に
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーシール ブラシ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全高(mm)
110
長さL(mm)
300
注文コード
46001252
品番
BS10S-300
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
全高・長さL
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
120
長さL(mm)
300
タイプ
BS10S型
全高(mm)
110
毛丈(mm)
60
穴数
3
ブラシ
PP 白 0.5Φ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。