H850-1000FR2 バーストリップブラシ H-TYPE バーテック 46001672 H850-1000FR2 バーストリップブラシ H-TYPE バーテック 46001672 H850-1000FR2 バーストリップブラシ H-TYPE バーテック 46001672 H850-1000FR2 バーストリップブラシ H-TYPE バーテック 46001672

バーストリップブラシ H-TYPE

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46001672 品番 H850-1000FR2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
タイプH-850 材質N-SPREAD 毛丈(mm)50 長さ(mm)1000 長さ(m)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする