大日ハンソー
大日ハンソーの 搬送
大日ハンソーの コンベヤ
大日ハンソーの コンベヤアクセサリー
ピボテッドバケット(耐熱用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
仕様
非耐熱
注文コード
46005574
品番
PB-430
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
仕様
非耐熱
タイプ
非耐熱
寸法H(mm)
100
寸法d(mm)
8
内容積(L)
3
寸法D1(mm)
153
寸法I(mm)
22
寸法h(mm)
20
寸法W1(mm)
427
寸法W2(mm)
466