※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大日ハンソー
大日ハンソーの 搬送
大日ハンソーの コンベヤ
大日ハンソーの コンベヤアクセサリー
ピボテッドバケット(耐熱用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
淡黄
仕様
耐熱
注文コード
46005592
品番
POL-300-1G
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
淡黄
仕様
耐熱
タイプ
耐熱
寸法H(mm)
160
寸法d(mm)
20
内容積(L)
2.3
寸法D1(mm)
352
寸法D2(mm)
148
寸法I(mm)
10
寸法h(mm)
75
寸法W1(mm)
306
寸法W2(mm)
306