大日ハンソー
大日ハンソーの 搬送
大日ハンソーの コンベヤ
大日ハンソーの コンベヤアクセサリー
ピボテッドバケット(耐熱用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
淡黄
仕様
耐熱
注文コード
46005601
品番
PS-200-1G
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
淡黄
仕様
耐熱
寸法H(mm)
101
寸法d(mm)
9.4
寸法D1(mm)
157
寸法I(mm)
18
寸法h(mm)
20
寸法W1(mm)
205
寸法W2(mm)
240