ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W3/4×10山
車輪径(Φmm)
50
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46009801
品番
ST-50RHS W3/4×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,045
この商品は
ねじ径・車輪径・ストッパー
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
50
ねじ径
W3/4×10山
軸長(mm)
40
取付高(mm)
74
材質(車輪)
ハードゴム
形状
自在
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
23
ベアリング
ダブルベアリング
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
67
自重(g)
360
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46009801
ST-50RHS W3/4×40
02543143
ST-50RHS W3/4×40
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター
1個
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です