ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
UNF1/2×20山
車輪径(Φmm)
65
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46009871
品番
ST-65NS UNF1/2×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
ねじ径・車輪径・ストッパー
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
89
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
ベアリング
ダブルベアリング
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
68
自重(g)
360
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46009871
ST-65NS UNF1/2×25
86319371
ST-65NS UNF1/2×25
ねじ込みキャスターS付自在車 65径ナイロン車輪
ユーエイキャスター
1個
¥
749
税込
¥
824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です