ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16×2.0
車輪径(Φmm)
75
ストッパー
ダブルストッパー付
注文コード
46010413
品番
ST-75NUSW-3 M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・車輪径・ストッパー
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
104
材質(車輪)
-
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
23
車輪
ナイロンホイルウレタン車
ストッパー
ダブルストッパー付
ブレーキ種類
鋼板ストッパー、解除レバー付
偏芯E(mm)
26
旋回半径R(mm)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46010413
ST-75NUSW-3 M16×40
02543685
ST-75NUSW-3、M16×40
ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。