ナブテスコサービス
ナブテスコサービスの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ナブテスコサービスの 減速機
ナブテスコサービスの サーボモータ用減速機
精密減速機RV GHシリーズ GH7-31
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46013005
品番
GH7-31-T-A-P
参考基準価格(税別)
¥211,500
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比
31
質量(kg)
8
出力(kW)
0.52
種類
ギヤヘッド
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
50
定格寿命(時間)
6000
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0000188
定格トルク(N・m)
69
許容モーメント(N・m)
460
適合モーター
Σ-X SGMPS-08A*A21-E
バックラッシ(arc.min.)
less than 6
ロストモーション(arc.min.)
less than 6
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません