ナブテスコサービス
ナブテスコサービスの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ナブテスコサービスの 減速機
ナブテスコサービスの サーボモータ用減速機
精密減速機RV GHシリーズ GH7-11
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合モーター
Σ-X SGMGV-09D*A2*
注文コード
46013538
品番
GH7-11-M-F-P
参考基準価格(税別)
¥211,500
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モーター
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
適合モーター
Σ-X SGMGV-09D*A2*
出力(kW)
0.52
減速比
11
定格トルク(N・m)
69
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
50
定格寿命(時間)
6000
バックラッシ(arc.min.)
less than 6
ロストモーション(arc.min.)
less than 6
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0000425
質量(kg)
8
許容モーメント(N・m)
460
種類
ギヤヘッド
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません