ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420EN・415EN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
ストッパー
なし
注文コード
46024815
品番
4202EN-N40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
Φ38×52
取付高(mm)
60
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
16
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429G-N40
旋回半径(mm)
41
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
20
取付パイプ外径T(mm)
Φ38
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
パイプ形状
丸パイプ
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)
2.3