画像準備中

940BEA・940SEA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード46035053 品番940SEA-BLB100S3D3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など114種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)24 取付高(mm)148〜140 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 車輪No.429S0E-BLB100 旋回半径(mm)82〜85 車輪導電ウレタン車輪 ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)3.2 偏芯E1〜E2(mm)30〜33 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする