※940BEA-FR100

940BEA-FR1001-2.9 940BEA・940SEA ハンマーキャスター 46035482 940BEA-FR1001-2.9 940BEA・940SEA ハンマーキャスター 46035482 940BEA-FR1001-2.9 940BEA・940SEA ハンマーキャスター 46035482 940BEA-FR1001-2.9 940BEA・940SEA ハンマーキャスター 46035482

940BEA・940SEA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード46035482 品番940BEA-FR1001-2.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,680
この商品は車輪径など114種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)18 取付高(mm)148〜140 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.434E-FR100 旋回半径(mm)82〜85 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2.6 偏芯E1〜E2(mm)30〜33 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする