ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
トータルロック付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
車輪
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
注文コード
46038833
品番
615SA-RD125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
取付高(mm)
173
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
427S-RD125
旋回半径(mm)
102
車輪
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
38
ねじ寸法T
M20×2.5
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター