画像準備中

トータルロック付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 車輪ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 注文コード46038991 品番615SK-RD125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質・車輪など74種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)120 取付高(mm)167 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.427S-RD125 旋回半径(mm)102 車輪ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパートータルロック付 軸長L(mm)65 偏芯E(mm)38 軸径T(mm)28 キャスタータイプ差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする