画像準備中

トータルロック付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 注文コード46039052 品番615SK-URB150
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は車輪径・材質・車輪など74種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付高(mm)189 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.423S-URB150 旋回半径(mm)118 ストッパートータルロック付 軸長L(mm)65 偏芯E(mm)41 軸径T(mm)28 キャスタータイプ差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする