画像準備中

JA型 ステンレス製旋回キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 許容荷重(daN)300 注文コード46041746 品番SUIJA-150
参考基準価格(税別)¥13,770 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品は車輪径・材質・許容荷重など96種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)300 取付ピッチ(mm)90/90 取付高(mm)198 材質(車輪)ウレタン 質量(g)2620 タイプ鋼板製ウレタンゴム 車輪幅(mm)38 シャフト径(Φmm)20 ストッパーなし 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)120/120 偏心(mm)45
注意
※JA金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする