ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
J型 中荷重用旋回キャスター
(3件のレビュー)
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
鋼板製ホイール、導電防止ウレタンゴム車輪(ベアリング入)
注文コード
46044546
品番
SUIEJ-150
参考基準価格(税別)
¥12,690
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
95×95(87×87)
取付高(mm)
198
材質(車輪)
鋼板製ホイール、導電防止ウレタンゴム車輪(ベアリング入)
形状
自在車
荷重種別
中荷重
質量(g)
2700
車輪幅(mm)
38
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11
軸受種類
鋼板製ベアリング入り
偏心(mm)
45
車輪タイプ
単輪
注意
取付穴の仕様が一部変更になります。そのため、旧仕様と新仕様が混在する場合がございますが、使用上の相違点はございません。