※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUIJ-250 J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46044616 SUIJ-250 J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 46044616

J型 中荷重用旋回キャスター

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)鋼板製ホイール、ウレタンゴム車輪(ベアリング入) 注文コード46044616 品番SUIJ-250
参考基準価格(税別)¥14,550 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は車輪径・材質など104種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)250 許容荷重(daN)500 取付座(mm)160×160 取付ピッチ(mm)125×125 取付高(mm)305 材質(車輪)鋼板製ホイール、ウレタンゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別中荷重 質量(g)6640 車輪幅(mm)45 シャフト径(Φmm)25 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)14 軸受種類鋼板製ベアリング入り 偏心(mm)71 車輪タイプ単輪
注意
取付穴の仕様が一部変更になります。そのため、旧仕様と新仕様が混在する場合がございますが、使用上の相違点はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46043873
2020-06-01
用途:
既存品との取り換え
日商印刷株式会社 様 (建設業・工事業)

現在使っているキャスターと同じものへの取り換えだったので、問題なく使えてます。

対象商品:
46043925
2018-08-15
用途:
食品製造

重量物の搬送に使っていますが、まったく問題なく快適です。

対象商品:
46043873
2017-08-30
用途:
台車
株式会社三宅水産 様

しかりしてて、良い製品でした。
また!買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする