ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
J型 中荷重用旋回キャスター
(3件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪(スリムタイプ)(ベアリング入)
注文コード
46044871
品番
UWBSJ-200
参考基準価格(税別)
¥18,790
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
420
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
115/115(105/105)
取付高(mm)
250
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪(スリムタイプ)(ベアリング入)
形状
自在車
荷重種別
中荷重
質量(g)
3720
車輪幅(mm)
34
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11
軸受種類
鋼板製ベアリング入り
偏心(mm)
58
車輪タイプ
単輪
注意
取付穴の仕様が一部変更になります。そのため、旧仕様と新仕様が混在する場合がございますが、使用上の相違点はございません。