ナブテスコ
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-010C-81
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1台
適合モーター
Σ-Ⅴ SGMGV-05A
注文コード
46046289
品番
RDS-010C-81-G1-CP-1C
参考基準価格(税別)
¥261,200
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モーター
が
178
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比
81
出力(kW)
0.22
種類
ギヤヘッド
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
15
定格寿命(時間)
6000
定格トルク(N・m)
98
許容モーメント(N・m)
686
適合モーター
Σ-Ⅴ SGMGV-05A
バックラッシ(arc.min.)
less than 1
ロストモーション(arc.min.)
less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)
47
モーメント剛性(Nm/arc.min.)
421
許容出力回転数(min
-1
[r.p.m])
43
許容入力回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません