KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)130 車輪幅(mm)42 自重(g)1750 注文コード46047346 品番SKBZ-130
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はサイズ・車輪幅・自重96種類から選べます 他の種類を見る
形状固定車S 荷重種別中荷重 車輪幅(mm)42 ストッパーあり サイズ(mm)130 自重(g)1750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする