画像準備中

KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)150 車輪幅(mm)40 自重(g)2270 注文コード46047601 品番UWBDKBZ-150
参考基準価格(税別)¥22,350 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はサイズ・車輪幅・自重96種類から選べます 他の種類を見る
形状固定車S 荷重種別中荷重 車輪幅(mm)40 ストッパーあり サイズ(mm)150 自重(g)2270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする