※SK-200
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
K型 中荷重用固定キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪(ベアリング入)
注文コード
46048651
品番
PNUK-200
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
350
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
樹脂製ホイール、ウレタンゴム車輪(ベアリング入)
形状
固定車
荷重種別
中荷重
車輪幅(mm)
42
偏心(mm)
-