ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
K型 中荷重用固定キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
鋼板製ホイール、ポリブタジェン赤ゴム車輪(ベアリング入)
注文コード
46048807
品番
SRK-75
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
91×68
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
101
材質(車輪)
鋼板製ホイール、ポリブタジェン赤ゴム車輪(ベアリング入)
形状
固定車
荷重種別
中荷重
車輪幅(mm)
32
取付穴径(Φmm)
9.5
偏心(mm)
-