ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
K型 中荷重用固定キャスター
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪、滑り軸受け
注文コード
46048947
品番
UWAK-130
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56(50)
取付高(mm)
177
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪、滑り軸受け
形状
固定車
荷重種別
中荷重
車輪幅(mm)
36
取付穴径(Φmm)
11
偏心(mm)
-