※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46049902 品番 RG-130
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN[kgf])240[244.8] 車輪幅(mm)50 使用ベアリング6204zzy 材質(本体)ダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12) 荷重種別重荷重 質量(g)910 ボス幅(mm)59 適合品番JM,JH,KH,JMB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする