田村総業
田村総業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
田村総業の 繊維スリング
田村総業の アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング Pタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(m)
2.5
ベルト幅(mm)
100
注文コード
46055721
品番
P-3E-100-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・ベルト幅
など
461
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。一般屋内外での作業に適しています。
形状
E形(両端アイ形)
長さ(m)
2.5
本体幅(mm)
100
材質
ポリエステル
ベルト幅(mm)
100
全長(m)
2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。