適合モーターAKM5 1G-A-560VDC
出力(kW)0.594
減速比100
定格トルク(N・m)265
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
許容出力回転数(min-1[r.p.m])35
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
バックラッシ(arc.min.)less than 1
ロストモーション(arc.min.)less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)147
モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068
許容モーメント(N・m)980
種類ギヤヘッド