PXL-025-100 当てもの PXLマジック製 田村総業 46066745

PXL-025-100 当てもの PXLマジック製 田村総業 46066745 PXL-025-100 当てもの PXLマジック製 田村総業 46066745

当てもの PXLマジック製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46066745 品番PXL-025-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る

エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。
脱着式でやわらかく、仕上製品向け。

幅(mm)25 スリング幅(mm)適合ベルト幅25〜200用(Mタイプには不適)、SSタイプ1〜3t用=PXL-50、SSタイプ5t用=PXL-75 長さ(mm)100 材質ナイロン 適合N形用(エンドレス形用) 厚さ(mm)3 タイプPXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする