BC15-862B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069247 BC15-862B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069247 BC15-862B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069247

3次元ブラケット ジョインボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び(2-M)M4 注文コード46069247 品番BC15-862B
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品はねじの呼びなど216種類から選べます 他の種類を見る

BC860と同じ機能です。部品にあわせて使い分けてください。

寸法C(mm)13 寸法F(mm)18 寸法P(mm)15 寸法W(mm)20 寸法d2(Φmm)25 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト 球径(Φmm)15 ねじの呼び(2-M)M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする