BC19-860B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069667 BC19-860B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069667 BC19-860B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069667 BC19-860B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069667

3次元ブラケット ジョインボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び(2-M)M6 注文コード46069667 品番BC19-860B
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品はねじの呼びなど216種類から選べます 他の種類を見る

センサーブラケットなどの部品取付けに便利です

寸法C(mm)14 寸法F(mm)21.5 寸法P(mm)16 寸法d2(Φmm)29 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト 球径(Φmm)19.05 ねじの呼び(2-M)M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする