BC19-863W 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069737 BC19-863W 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069737 BC19-863W 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069737

3次元ブラケット ジョインボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46069737 品番BC19-863W
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品はねじの呼びなど216種類から選べます 他の種類を見る

貫通穴です。取付軸をスライドさせることが出来ます。

寸法C(mm)31 寸法E(mm)20 寸法F(mm)32.5 寸法d2(Φmm)29 寸法d3(Φmm)19.1 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト 球径(Φmm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする