BC19-871B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069843 BC19-871B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069843 BC19-871B 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46069843

3次元ブラケット ジョインボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46069843 品番BC19-871B
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品はねじの呼びなど216種類から選べます 他の種類を見る

セパレートタイプ。後付けが自由自在にでき、部品の取付けにも便利です。

寸法E(mm)23.3 寸法F(mm)33.5 寸法G(mm)25 寸法H(mm)19 寸法d2(Φmm)50 寸法d3(Φmm)19.1 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト 球径(Φmm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする